Beli charger mobile battery di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MAHR Mobile Roughness Measuring InstrumentDeskripsi:-A small, lightweight portable surface roughness measuring instrument.-Smartphone style makes it easy to operate.-A large 4.3 inch touch screen display with TFT lighting(with rotation function).-Measured data is saved in the device(in TXT, X3P, CVS, and PDF file formats)-With 31 kinds of parameters, it can provide a function range similar to that of the measuring instrument used in calibration labs.-Drive unit-Standard pick-up: PHT 6-350-Built-in battery-Roughness standard piece incorporated in casing-Pick-up protection cover-Charger/power supply adapter-Carrying case with shoulder strap-USB Cable-Extension cable drive unit-Height adjusting accessories
- ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Eveready Flash Light Low Cost with Battery (Senter)atribut:
- Beam Distance (m): 82
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Alinco Handy Talky (HT)atribut:
- Mode: F3E(16K0F3E/11K0F3E/RX only WFM)
- Usable Temperature Range (°C): -20 to +55 (-4 to 131°F)
- Phoenix Contact Electrical Crimping Tool (Mesin Crimping)Deskripsi:Stripping and crimping device, 230 V version, for taped insulated ferrules 0.25-2.5 mm², sleeve length 8 mm, incl. conversion kits 0.5-2.5 mm²
- TESTO Infrared ThermometerDeskripsi:The testo thermal imager is ideally suited for professional industrial and building thermography - at the same time it ensures your work is both quick and easy. It is versatile to use, for example in industrial and mechanical maintenance or for detecting structural defects. You can generate error-free and objectively comparable infrared images using its handy functions. The IFOV warner, testo ɛ-Assist and testo ScaleAssist mean you can avoid measurement errors and not only effortlessly achieve optimum setting of emissivity (ɛ) and reflected temperature (RTC) for building thermography, but also of thermal image scale.The testo thermal imager– smart and networked.The testo thermal imager guarantees wireless communication with mobile terminal devices via WLAN. The testo Thermography App for iOS and Android offers you the possibility of writing and sending reports on site, as well as saving them online, and of using your smartphone or tablet as a second display or for remote control.The thermal imager wirelessly integrates the measurement results of these measuring instruments via Bluetooth. The additional output, current and voltage values of the testo clamp meter enable better interpretation of measured temperatures. Measure the air temperature and humidity with the testo humidity measuring instrument and easily detect locations at risk of developing mould using the special humidity palette in the thermal imager via the traffic light principle.Areas of application of the testo thermal imagerDetect locations at risk of developing mould, pinpoint thermal bridges, discover structural defects or identify overheated connections. The testo thermal imager is ideal for applications in daily maintenance and installation work in trade and industry. Quick, simple and reliable for maintenance and detection of defects.Overview of applicationsPreventive maintenanceDetecting structural defects and ensuring construction qualityProfessional energy consultationPreventing mould formationEasy checking of heating systems and installationsLocalize pipe rupturesLocating leaks in flat roofsMore reliability in quality assurance and production monitoringSafe high-temperature measurement Preventive maintenance Ideal for the early identification of imminent malfunctions or defects on plants and machines: Reliably record temperature increases with a thermal imager.Fast detection of critical thermal status (so-called HotSpots) during continuing operationAvoid expensive damage, downtimes and fire risks on plants and machinesElectrical maintenanceTest switching cabinets, electrical conditions, photovoltaic plantsEvaluate heat status in low, medium and high voltage plantsMechanical maintenanceIdentify wear on machines Test motors, bearings, shaftsDetecting structural defects and ensuring construction qualityDetect potential building defects, prove quality and the implementation of construction measures without contact – with the help of thermal imagesTest air-tightness of windows and doorsLocate insulation errors and cold bridges in a building shellDetect and visualize mould-risk areasProfessional energy consultationAnalyze building shells, evaluate energy efficiency, identify energy-saving potential with a thermal imager from TestoEasy recording and documentation of energy loss from buildingsProve faulty insulation and cold bridges without contact, and visualize them in an infrared imageLocalize untight spots in new buildings quickly and easily in combination with Blower Door Preventing mould formation Localize mould-risk areas quickly and easily:These areas are presented in red in the imager display when the imager is in humidity modeEasy checking of heating systems and installations test heating and air conditioning/ventilation systems:Use a thermal imager to identify irregularities in the temperature distribution quickly and easilyLocalization of the course of heating loops in underfloor heating systemsTesto radiators for siltingMeasure flow and return temperaturesLocalize pipe rupturesReliably determine pipe ruptures with the help of a thermal imager – without unnecessarily opening walls and floorsPrecise localization of leakages in underfloor heating and other inaccessible pipe systemsLocating leaks in flat roofsDetection of damp in roofs: Based on temperature differences (such as occur mainly in flat roofs), thermal imagers show areas on the roof with sealed-in moisture or damaged insulationMore reliability in quality assurance and production monitoringA Testo thermal imager supports in process control and product quality asuranceIdentify foreign bodies in production processes and anomalies in the heat distribution of components quickly and without contactFast and easy monitoring of filling level in closed liquid tanksSafe high-temperature measurementMeasure high temperatures safely from a distance: Some of the thermal imager models from Testo even measure up to 1200 °C with the high-temperature optionIdeal for use in industrial maintenanceIdentify wear, insulation damage and coking in furnaces and smeltersThermography of large furnaces and machines on one thermal image – e.g. rotary kilns in cement production
- Alinco Radio MarineDeskripsi:Radio Marine Alinco DR-MX15 radio terbaru dari Alinco Jepang dengan power output 25 Watt untuk digunakan di kapalatribut:
- Frequency Stability (ppm): ±10
- Current Consumption (A): 5 (Max audio output) 5.5 (TX 25W) / 1.5 (TX 1W)
- Operating Temperature (°C): -20 to 60
- Antenna Impedance (ohm): 50
- Dimensions (mm): 153x67x152
- Ingress Protection: IPX7
- TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)atribut:
- Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
- Specification: Drip proof (IPx4)
- Overall Length (mm): 140
- Weight (g): 146
- Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
- Total Luminous Flux (Lm): 335
- Body Material: Aluminium
- Charging Time (hour): 3
- Outer Diameter d (mm): 35.5
Daftar Harga charger mobile battery Terbaru October 2026
| MAHR Mobile Roughness Measuring Instrument | Rp60.999.900 |
| ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA) | Rp13.900 |
| ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D) | Rp8.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai) | Rp3.199.900 |
| Eveready Flash Light Low Cost with Battery (Senter) | Rp41.900 |
| Icom Handy Talky (HT) | Rp2.599.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Alinco Handy Talky (HT) | Rp1.099.900 |
| Phoenix Contact Electrical Crimping Tool (Mesin Crimping) | Rp109.999.900 |
| TESTO Infrared Thermometer | Rp33.999.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/5mP102267202-6.jpg)
%20Blue%20Battery%20D%20(Baterai%20D)/e1P101003505-2.jpg)
/pgP101518916-3.jpg)
/P102076668-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Icom%20Handy%20Talky%20(HT)/7fP103634267-1.jpg)
/oyP103564898-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky%20(HT)/1rP103634063-1.jpg)
/r2P105615974-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Radio%20Marine/kyP105064754-1.jpg)
/P102012086-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)